Extronic - DETEKTOR PD2200 - 13140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 40 m
Maks. innkoblingstid - 20 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...30 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070855620213
Elnummer
1411067
Leverandørens varenummer
13140
Typebeskrivelse
DETEKTERING
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
40 m
Maks. innkoblingstid:
20 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...30 °
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
100 °
Optimal montasjehøyde:
1,8 m
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
40 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
DC
Min. innkoblingstid:
2 s
Antall detekteringssoner:
58
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
102 mm
Dybde:
50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


