Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Extronic - DISK-ET PIR - 13154

KopierKopier
Extronic - DISK-ET PIR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall poler - 0

  • Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP20

  • Merkespenning - 12 V

  • Skjermet - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810131543

Elnummer

1410566

Leverandørens varenummer

13154

Typebeskrivelse

1410566

Modell / utførelse:

Andre

Antall poler:

0

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

Merkespenning:

12 V

Skjermet:

nei

Kapslingsmateriale:

Andre

Materiale gjengeringer:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

DISC-ET 12V DETEKTOR FOR TAKMONTASJE