Extronic - EX 11 STYREENHET - 13161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Andre
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070855000435
Elnummer
1411074
Leverandørens varenummer
13161
Typebeskrivelse
DETEKTERING
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Monteringsarrangement:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
0
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilkoblingstype:
Andre
Enhet bredde:
72 mm
Enhet høyde:
76 mm
Enhet dybde:
92 mm