Extronic - EX-22 er en logikkmodul som styrer lyset med DSI signaler i 2 soner. - 13166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - REG
Merkestrøm - 0,13 A
Nominell spenning - 230 V
Betjeningsmåte - Infrarød
Dimming 1-10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070855620020
Elnummer
1411101
Leverandørens varenummer
13166
Typebeskrivelse
1411101
Monteringsmetode:
REG
Merkestrøm:
0,13 A
Nominell spenning:
230 V
Betjeningsmåte:
Infrarød
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Enhet bredde:
91 mm
Enhet høyde:
76 mm
Enhet dybde:
72 mm
Farge:
Hvit
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


