Utgått

Extronic - LS-10 LYSSENSOR FOR AD-500/600 - 13100

KopierKopier
Extronic - LS-10  LYSSENSOR FOR AD-500/600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall poler - 0

  • Beskyttelsesgrad (IP), montert - IP20

  • Merkespenning - 12 V

  • Skjermet - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810131000

Elnummer

1411073

Leverandørens varenummer

13100

Typebeskrivelse

1411073

Modell / utførelse:

Andre

Antall poler:

0

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP20

Merkespenning:

12 V

Skjermet:

nei

Kapslingsmateriale:

Andre

Materiale gjengeringer:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

LS-10 LYSSENSOR FOR AD-500/600