Extronic - Magnet kontakt 100 mA 24 V for detektering av dører og vinduer. - 14527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Hvit
Kontakter - 1 veksler
Trådløs - nei
Med tilkoblingskabel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001327
Elnummer
1403963
Leverandørens varenummer
14527
Typebeskrivelse
1403963
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Hvit
Kontakter:
1 veksler
Trådløs:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Sensorlengde:
63 mm
Sensorens bredde:
30 mm
Sensorens høyde:
13 mm


