Extronic - NV-2 STYRENHET 1-10V M/TIMER - 13169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 0 V
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Styrestrøm - 0 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070855000473
Elnummer
1411110
Leverandørens varenummer
13169
Typebeskrivelse
Nivåvelger for detektorstyring
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
0 V
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Styrestrøm:
0 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
53 mm
Enhet høyde:
75 mm
Enhet dybde:
105 mm


