Extronic - PD 2210HF PIR + AKUSTISK DETE - 1403959
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Konstant lysstyring - nei
HVAC-styring - nei
Tvangstilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070855001081
Elnummer
1403959
Leverandørens varenummer
1403959
Typebeskrivelse
Detektor PD 2210 HF
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
DC
Bredde:
70 mm
Høyde:
102 mm
Dybde:
50 mm


