Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Extronic - PD 230 veggmontert PIR m/ 230V rele - 18500

KopierKopier
Extronic - PD 230 veggmontert PIR m/ 230V rele

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Konstant lysstyring - nei

  • Egnet for trådløs overføring - nei

  • Monteringshøyde - 0 m

  • Husdyrimmun - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7340157100042

Elnummer

1411230

Leverandørens varenummer

18500

Typebeskrivelse

1411230

Monteringsmetode:

Påvegg

Konstant lysstyring:

nei

Egnet for trådløs overføring:

nei

Monteringshøyde:

0 m

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Farge:

Andre

Inneholder strømforsyningen PS-230.
Inneholder detektor PD-231 med linse 15.
3 m kabel mellom modul og detektor.
Kan koble 5 stk detektor PD-231 på en PS-230.
Ubegrenset trykknapper for manuell tenning og slukking.

Strømforsyning PS-230:
Strømforsyningen PS-230 er spesialtilpasset for å forsyne PIR detektoren PD-231.
Relekontakt 230 VAC:
Produktet skru på og av releet ved null volt AC. Dette reduserer slitasje på både utgangsrele og tilkoblet lyskilder.
Last: 10 A ved 230 VAC (Ohmsk last).
Last. 5 A ved 230 VAC (Induktiv last).
OBS: LED .... 800W, (Maks. 13 armaturer)
Kompaktlysrør .... 800W, (Maks 13 armaturer)
Ta temperatur: -25 til +45 grader
IP65
Mål BxHxD: 88 x 88 x 39 mm

PD 231 detektor:
Standardlinse 100 grader og 41 meter.
Vertikal justering: +10° til -20° kalibrert skala
Horisontal justering: opp til 30°.
Forsinkelsestid: 2 sek til 20 min.
Spenning:10-16 VDC
Utgang: Spesialtilpasset signalspenning kun for bruk til PS-230.
Utgangens spenningsnivå:
Normal (åpen) 8V.
Deteksjon (No start) 5,4V.
Deteksjon: 2,7V.
IP42
Mål B x H x D: 102 x 70 x 50 mm
Vekt: 98g