Extronic - PD 231 Detektor - 18501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Konstant lysstyring - nei
Egnet for trådløs overføring - nei
Monteringshøyde - 0 m
Husdyrimmun - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001822
Elnummer
1411231
Leverandørens varenummer
18501
Typebeskrivelse
1411231
Monteringsmetode:
Påvegg
Konstant lysstyring:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Monteringshøyde:
0 m
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Farge:
Andre
Standardlinse 15: 100 grader og 41 meter.
Vertikal justering: +10° til -20° kalibrert skala
Horisontal justering: opp til 30°.
Forsinkelsestid: 2 sek til 20 min.
Spenning:10-16 VDC
Oppstartstid <2 minutter
Utgang: Spesialtilpasset signalspenning kun for bruk til PS-230.
Utgangens spenningsnivå:
Normal (åpen) 8 V,
Detektesjon (No start) 5,4V
Deteksjon: 2,7 V.
IP42
Mål B x H x D: 102 x 70 x 50 mm
Vekt: 98g


