Extronic - PD 2400 PIR DETEKTOR 24V - 13144-E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Type sensor - Påmontert føler
Antall kanaler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810000221
Elnummer
1411129
Leverandørens varenummer
13144-E
Typebeskrivelse
1411129
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Type sensor:
Påmontert føler
Antall kanaler:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med LED-visning:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
•40x40 meter detekteringsområde ved standard linse.
•Linsen kan byttes ut for tilpasning av detekteringsområdet, opptil 80 meter!
•24VDC eller VAC driftspenning.
•Følsomheten og tidsforsinkelse kan enkelt justeres bak deksel på detektoren.
•Innebygget fotocelle for måling av naturlig lys kan gi ytterligere innsparting.
•Tilpasset for kontormiljø, klasserom etc.