F&F - Koblingsur astro m/ 2 kanaler - PCZ-522.6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Modulbærer
Farge - Grå
Monteringsarrangement - Andre
Antall moduler (ved modulbygging) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5908312591405
Elnummer
1426555
Leverandørens varenummer
PCZ-522.6
Typebeskrivelse
KOBLINGSUR ASTRO MED 2 KANALER
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Modulbærer
Farge:
Grå
Monteringsarrangement:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
24 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
Ja
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
16 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
3200 W


