Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Famatel - Sikkerhetsbryter 4P 32A GRÅ IP65 - 31014

KopierKopier
Famatel - Sikkerhetsbryter 4P 32A GRÅ IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type vekselkontakter - Andre

  • Antall NO-kontakter - 4

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8429760247173

Elnummer

1401584

Leverandørens varenummer

31014

Typebeskrivelse

Safety switch with solid earth connetion

Type vekselkontakter:

Andre

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tvangsåpning:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Tverrkoblingsovervåking mulig:

Ja

Med statusindikering:

Ja

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:

32 A

Antall ekstra trykknapper:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Sikkerhetsbryter påvegg 4Pol 20A IP65 Grå. Knock out hull M25(20) x2 og 1xM20 på topp og bunn av bryter. NB IKKE MULIG Å BENYTTE 2 stk M25 samtidig på en side av bryter. Kan leveres med hjelpekontakt for signalisering av posisjon AV/PÅ
Låsbar, lås følger ikke med i bryter. SAFETY SWITCH skilt påmontert. Tilkobling: 1,5-10mm2 CU