Famatel - Sikkerhetsbryter PV 4P40A Grå IP67 - 25509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 4
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Type strømtilkobling - Skrukobling
Tvangsåpning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8429760247203
Elnummer
1401578
Leverandørens varenummer
25509
Typebeskrivelse
Safety switch with solid earth connetion
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tvangsåpning:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
Ja
Med statusindikering:
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
32 A
Antall ekstra trykknapper:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Låsbar, lås følger ikke med i bryter. SAFETY SWITCH skilt påmontert. Tilkobling: 1,5-10mm2 CU