FASTY - Boxlift Fasty - 131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 4000 mm
Tilkobling 1 - Andre
Tilkobling 2 - Andre
Bredde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394253004001
Elnummer
8822416
Leverandørens varenummer
131
Typebeskrivelse
8822416
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
4000 mm
Tilkobling 1:
Andre
Tilkobling 2:
Andre
Bredde:
25 mm
Todelt med skralle:
nei
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Med beskyttelsesslang:
nei
FASTY Boxlift gjør det mulig å lagre større ting som surfebrett, takbokser for bil, materialer etc oppunder taket i kjeller eller garasje. Pakken inneholder en henger som enkelt monteres i taket, eksempelvis rett over biltaket i garasjen. Du kan enkelt og alene løse ut og senke ned eller løfte opp takboksen fra biltaket. FASTY er et kvalitetsprodukt fra Sverige.