FASTY - Jekkestropp 10m x 50mm 4000KG - 189
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lengde - 10000 mm
Maks. arbeidsbelastning - 4000 kN
Tilkobling 1 - Skralle
Tilkobling 2 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394253002458
Elnummer
8822415
Leverandørens varenummer
189
Typebeskrivelse
8822415
Modell / utførelse:
Bånd
Lengde:
10000 mm
Maks. arbeidsbelastning:
4000 kN
Tilkobling 1:
Skralle
Tilkobling 2:
Andre
Bredde:
50 mm
Todelt med skralle:
Ja
Farge:
Oransje
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Med beskyttelsesslang:
nei


