Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

FASTY - Jekkestropp 4,7m x 25mm 800KG - 182

KopierKopier
FASTY - Jekkestropp 4,7m x 25mm 800KG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Lengde - 4700 mm

  • Maks. arbeidsbelastning - 800 kN

  • Tilkobling 1 - Skralle

  • Tilkobling 2 - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

739425325503

Elnummer

8822412

Leverandørens varenummer

182

Typebeskrivelse

8822412

Modell / utførelse:

Bånd

Lengde:

4700 mm

Maks. arbeidsbelastning:

800 kN

Tilkobling 1:

Skralle

Tilkobling 2:

Andre

Bredde:

25 mm

Todelt med skralle:

nei

Farge:

Svart

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Med beskyttelsesslang:

nei

Kraftig og solid jekkestropp i polypropylene for tyngre last. Strammefunksjonen har en innebygd snelle for raske oppspenninger og utløsing når man skal ta løse av stoppen fra lasten. Alle metalldeler er galvanisert og godt motstandsdyktig for rust. FASTY er et kvalitetsprodukt fra Sverige.