Fasty - JEKKESTROPP 500 KG M. KROKER TRSP GR 1 - 732182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lengde - 5000 mm
Maks. arbeidsbelastning - 800 kN
Tilkobling 1 - Spisshake
Tilkobling 2 - Spisshake
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394253255038
Elnummer
8808144
Leverandørens varenummer
732182
Typebeskrivelse
8808144
Modell / utførelse:
Bånd
Lengde:
5000 mm
Maks. arbeidsbelastning:
800 kN
Tilkobling 1:
Spisshake
Tilkobling 2:
Spisshake
Bredde:
25 mm
Todelt med skralle:
Ja
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Med beskyttelsesslang:
nei
CE-merket og godkjent etter NS-EN 12195 - Lastsikringsutstyr på bilkjøretøyer.


