Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

FASTY - Jekkestropp 5m x 25mm 1000KG - 187

KopierKopier
FASTY - Jekkestropp 5m x 25mm 1000KG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Lengde - 5000 mm

  • Maks. arbeidsbelastning - 1000 kN

  • Tilkobling 1 - Skralle

  • Tilkobling 2 - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7394253001871

Elnummer

8822413

Leverandørens varenummer

187

Typebeskrivelse

8822413

Modell / utførelse:

Bånd

Lengde:

5000 mm

Maks. arbeidsbelastning:

1000 kN

Tilkobling 1:

Skralle

Tilkobling 2:

Andre

Bredde:

25 mm

Todelt med skralle:

nei

Farge:

Blå

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Med beskyttelsesslang:

nei

Kraftig og solid jekkestropp i polypropylene for tyngre last. Strammefunksjonen har en innebygd snelle for raske oppspenninger og utløsing når man skal ta løse av stoppen fra lasten. Alle metalldeler er galvanisert og godt motstandsdyktig for rust. FASTY er et kvalitetsprodukt fra Sverige.