FASTY - Jekkestropp 5m x 35mm 2500KG - 188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lengde - 5000 mm
Maks. arbeidsbelastning - 2500 kN
Tilkobling 1 - Skralle
Tilkobling 2 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6416749403929
Elnummer
8822414
Leverandørens varenummer
188
Typebeskrivelse
8822414
Modell / utførelse:
Bånd
Lengde:
5000 mm
Maks. arbeidsbelastning:
2500 kN
Tilkobling 1:
Skralle
Tilkobling 2:
Andre
Bredde:
35 mm
Todelt med skralle:
nei
Farge:
Oransje
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Med beskyttelsesslang:
nei


