FASTY - Lastestropper 1m Hvit 400KG - 121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lengde - 1000 mm
Maks. arbeidsbelastning - 400 kN
Tilkobling 1 - Spenne
Tilkobling 2 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394253001215
Elnummer
8822406
Leverandørens varenummer
121
Typebeskrivelse
8822406
Modell / utførelse:
Bånd
Lengde:
1000 mm
Maks. arbeidsbelastning:
400 kN
Tilkobling 1:
Spenne
Tilkobling 2:
Andre
Bredde:
30 mm
Todelt med skralle:
nei
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Med beskyttelsesslang:
nei


