FASTY - Lastestropper 2,5m Rød 400KG - 124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lengde - 2500 mm
Maks. arbeidsbelastning - 400 kN
Tilkobling 1 - Spenne
Tilkobling 2 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394253001246
Elnummer
8822409
Leverandørens varenummer
124
Typebeskrivelse
8822409
Modell / utførelse:
Bånd
Lengde:
2500 mm
Maks. arbeidsbelastning:
400 kN
Tilkobling 1:
Spenne
Tilkobling 2:
Andre
Bredde:
30 mm
Todelt med skralle:
nei
Farge:
Rød
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Med beskyttelsesslang:
nei


