FASTY - Lastestropper 2m Blå 400KG - 123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lengde - 2000 mm
Maks. arbeidsbelastning - 400 kN
Tilkobling 1 - Spenne
Tilkobling 2 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394253001239
Elnummer
8822408
Leverandørens varenummer
123
Typebeskrivelse
8822408
Modell / utførelse:
Bånd
Lengde:
2000 mm
Maks. arbeidsbelastning:
400 kN
Tilkobling 1:
Spenne
Tilkobling 2:
Andre
Bredde:
30 mm
Todelt med skralle:
nei
Farge:
Blå
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Med beskyttelsesslang:
nei


