FASTY - Lastestropper 3,5m Sort 400KG - 125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lengde - 3500 mm
Maks. arbeidsbelastning - 400 kN
Tilkobling 1 - Spenne
Tilkobling 2 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394253001253
Elnummer
8822410
Leverandørens varenummer
125
Typebeskrivelse
8822410
Modell / utførelse:
Bånd
Lengde:
3500 mm
Maks. arbeidsbelastning:
400 kN
Tilkobling 1:
Spenne
Tilkobling 2:
Andre
Bredde:
30 mm
Todelt med skralle:
nei
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Med beskyttelsesslang:
nei


