Fasty - PAKKESTROPP 3,5 M TRANSPORT - 732125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lengde - 3500 mm
Maks. arbeidsbelastning - 3,92 kN
Tilkobling 1 - Spenne
Tilkobling 2 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394253001253
Elnummer
8808163
Leverandørens varenummer
732125
Typebeskrivelse
8808163
Modell / utførelse:
Bånd
Lengde:
3500 mm
Maks. arbeidsbelastning:
3,92 kN
Tilkobling 1:
Spenne
Tilkobling 2:
Andre
Bredde:
25,4 mm
Todelt med skralle:
nei
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polypropylen
Med beskyttelsesslang:
nei


