Fasty - PAKKESTROPPER DISPLAYKARTONG 1 TRSP GR 1 - 732120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Maks. arbeidsbelastning - 4 kN
Tilkobling 1 - Spenne
Tilkobling 2 - Andre
Bredde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394253000034
Elnummer
8808138
Leverandørens varenummer
732120
Typebeskrivelse
8808138
Modell / utførelse:
Bånd
Maks. arbeidsbelastning:
4 kN
Tilkobling 1:
Spenne
Tilkobling 2:
Andre
Bredde:
25 mm
Todelt med skralle:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polypropylen
Med beskyttelsesslang:
nei
Består av 8 stk. 100cm hvit, 8 stk. 150 cm gul, 8 stk. 200cm blå, 8 stk 250cm rød og 8 stk 350 cm sort. Kapasitet 400 kg, bredde 25mm.


