FASTY - Spennbånd vinsj 2m 300KG Fasty - 140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 2000 mm
Maks. arbeidsbelastning - 300 kN
Tilkobling 1 - Andre
Tilkobling 2 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
739425325206
Elnummer
8822417
Leverandørens varenummer
140
Typebeskrivelse
8822417
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
2000 mm
Maks. arbeidsbelastning:
300 kN
Tilkobling 1:
Andre
Tilkobling 2:
Andre
Todelt med skralle:
nei
Farge:
Blå
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Med beskyttelsesslang:
nei
FASTY spennbånd i polypropylen for de som skal frakte eks. ski / materialer trygt på et takstativ. Festes enkelt på takstativet og spennbåndet gjør det enkelt å feste det man måtte ha på stativet, på en sikker måte. Alle metalldeler er galvanisert og er derfor godt motstandsdyktig for rustangrep. FASTY er et kvalitetsprodukt fra Sverige.