FATUM Alarmtech Sweden AB - 10-par koblingsboks LSA/LSA sab. 4101.2201 - 4101.2201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med kontakt - Ja
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Med kroneplinter
Maks antall dobbelkjerner - 11
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350037610936
Elnummer
6928049
Leverandørens varenummer
4101.2201
Typebeskrivelse
6928049
Med kontakt:
Ja
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Med kroneplinter
Maks antall dobbelkjerner:
11
Materiale:
Plast
Høyde:
50 mm
Bredde:
72 mm
Dybde:
134 mm
LSA/LSA; sab.