Utgått

Feelux - DIVA 2 HIGH OUTPUT SIDETILFØRSEL 3W IP20 - HDV4A4B24M/S

KopierKopier
Feelux - DIVA 2 HIGH OUTPUT SIDETILFØRSEL 3W IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881211461

Elnummer

3298061

Leverandørens varenummer

HDV4A4B24M/S

Typebeskrivelse

3298061

DIVA 2 High Output Sidetilførsel 3W IP20 med 2500mm kabel Lengden på armatur er 145mm.