Utgått

Feelux - Diva 2 IP66 17,4w 84cm 4000K - ODV18 40K-24V

KopierKopier
Feelux - Diva 2 IP66 17,4w 84cm 4000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881214004

Elnummer

3298217

Leverandørens varenummer

ODV18 40K-24V

Typebeskrivelse

3298217

LED armatur 24V beregnet for bruk utendørs IP66 som effektbelysning. Leveres i lengdene 14cm,28cm,56cm og 84cm. Det er montert fast ledning i begge ender av armaturen sånn at det er mulig å bruke den som system armatur. Armaturene kan skjøtes sammen med den påmonterte ledningen, eller det kan brukes skjøtekabel om det skal være avstand mellom armaturene. Skjøtekabel leveres i lengde fra 15cm og opptil 180cm. Tilførselskabel må kjøpe separat.(el.nr3298230). Max 75w i en rekke.