Utgått

Feelux - Diva 3 3W (188mm) 2700K - NDP3 27K-24V

KopierKopier
Feelux - Diva 3 3W (188mm) 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Lampeeffekt pr. meter - 10 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1050 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881213700

Elnummer

3298251

Leverandørens varenummer

NDP3 27K-24V

Typebeskrivelse

3298251

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Lampeeffekt pr. meter:

10 W

Lysstyrke pr. meter:

1050 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

120

Antall lyspunkter pr. fot:

40

Lampeffekt pr. fot:

4 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Maks systemeffekt:

1 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,92

Bredde:

10,6 mm

Høyde/dybde:

12,6 mm

Diameter:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

0,2 m

Minste bøyeradius:

0 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

nei

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

LED armatur 24V for utenpåliggende montasje. Armaturen leveres med opal avdekking, uten synlige dioder. Dette gjør at armaturen har et jevnt å behagelig lys. Montering via klips eller magnetfeste, begge deler følger med i pakken sammen med armatur. Leveres som systemarmatur som kan sammenkobles i lengder opptil 55W. Diva 3 egner seg godt for belysning av hyller, skap, nisjer, under overskap på kjøkken etc. Det finnes en rekke tilbehør til Diva 3 serien, dimmer, skjøtekabel, fleksibelt hjørne etc. L70: 50000t, RA85, 90lm/W. Se www.vanpee.no for mer info.