Utgått

Feelux - Diva 3 3W (188mm) 4000K Sidei - NDP3 40K-24V-S

KopierKopier
Feelux - Diva 3 3W (188mm) 4000K Sidei

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Strømkabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881213823

Elnummer

3298266

Leverandørens varenummer

NDP3 40K-24V-S

Typebeskrivelse

3298266

Type tilbehør/reservedel:

Strømkabel

LED armatur 24V for utenpåliggende montasje. Armaturen leveres med opal avdekking, uten synlige dioder. Dette gjør at armaturen har et jevnt å behagelig lys. Montering via klips eller magnetfeste, begge deler følger med i pakken sammen med armatur. Leveres som systemarmatur som kan sammenkobles i lengder opptil 55W. Diva 3 egner seg godt for belysning av hyller, skap, nisjer, under overskap på kjøkken etc. Det finnes en rekke tilbehør til Diva 3 serien, dimmer, skjøtekabel, fleksibelt hjørne etc. L70: 50000t, RA85, 90lm/W. Armaturen leveres med fast ledning, på denne varianten skal ikke tilkoblingsledning brukes Se www.vanpee.no for mer info.