Feelux - DIVA2 RGB changing 6W(30cm) DC 24V W/Magnetic fixing for - RDV6RGB24M/S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881211645
Elnummer
3298091
Leverandørens varenummer
RDV6RGB24M/S
Typebeskrivelse
3298091
Type tilbehør/reservedel:
Andre
LED armatur 24V RGB for utenpåliggende montasje. Montering via klips eller magnetfeste. Leveres som systemarmatur som kan sammenkobles i lengder opptil 75W. DIVA2 egner seg godt for belysning av hyller, skap, nisjer etc. En rekke tilbehør for montering, dim samt avskjerming er tilgjengelig. Se www.vanpee.no for mer info.