Utgått

Feelux - LED DIVA2 1W(10cm) 2700K DC 24V W/Magnetic fixing - NDV1A4B24M30

KopierKopier
Feelux - LED DIVA2 1W(10cm) 2700K DC 24V W/Magnetic fixing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881211119

Elnummer

3298010

Leverandørens varenummer

NDV1A4B24M30

Typebeskrivelse

3298010

LED armatur 24V for utenpåliggende montasje. Montering via klips eller magnetfeste. Leveres som systemarmatur som kan sammenkobles i lengder opptil 55W. DIVA2 egner seg godt for belysning av hyller, skap, nisjer etc. En rekke tilbehør for montering, dim samt avskjerming er tilgjengelig. Se www.vanpee.no for mer info.