Utgått

Feelux - LED DIVA2 3W(20cm) 6000K DC 24V W/Magnetic fixing - NDV3A4B24M60

KopierKopier
Feelux - LED DIVA2 3W(20cm) 6000K DC 24V W/Magnetic fixing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881211263

Elnummer

3298031

Leverandørens varenummer

NDV3A4B24M60

Typebeskrivelse

3298031

LED armatur 24V for utenpåliggende montasje. Montering via klips eller magnetfeste. Leveres som systemarmatur som kan sammenkobles i lengder opptil 55W. DIVA2 egner seg godt for belysning av hyller, skap, nisjer etc. En rekke tilbehør for montering, dim samt avskjerming er tilgjengelig. Se www.vanpee.no for mer info.