Feelux - LED DIVA2 7W(60cm) 6000K DC 24V W/Magnetic fixing - NDV7A4B24M60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881211294
Elnummer
3298034
Leverandørens varenummer
NDV7A4B24M60
Typebeskrivelse
3298034
LED armatur 24V for utenpåliggende montasje. Montering via klips eller magnetfeste. Leveres som systemarmatur som kan sammenkobles i lengder opptil 55W. DIVA2 egner seg godt for belysning av hyller, skap, nisjer etc. En rekke tilbehør for montering, dim samt avskjerming er tilgjengelig. Se www.vanpee.no for mer info.