Utgått

Feelux - MonoRail 90° connector 2700K - DVR1A4B24M-90 2700K

KopierKopier
Feelux - MonoRail 90° connector 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingssett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881212659

Elnummer

3298112

Leverandørens varenummer

DVR1A4B24M-90 2700K

Typebeskrivelse

3298112

Type tilbehør/reservedel:

Tilkoblingssett

LED armatur 24V for montering på strømskinnen Monorail. Finnes i flere lengder/effekter, og en Monorail kan belastes med tilsammen 180W ved montering av flere armaturmoduler. Monorail egner seg godt for belysning av hyller, skap, nisjer etc. En rekke tilbehør for montering, dim samt avskjerming er tilgjengelig. Se www.vanpee.no for mer info.