Feelux - Sidefeed for seamless extension(1.3W) DC 24V - DVR1A4B24M/S 4000K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingssett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881211744
Elnummer
3298105
Leverandørens varenummer
DVR1A4B24M/S 4000K
Typebeskrivelse
3298105
Type tilbehør/reservedel:
Tilkoblingssett
LED armatur 24V for montering på strømskinnen Monorail. Finnes i flere lengder/effekter, og en Monorail kan belastes med tilsammen 180W ved montering av flere armaturmoduler. Monorail egner seg godt for belysning av hyller, skap, nisjer etc. En rekke tilbehør for montering, dim samt avskjerming er tilgjengelig. Se www.vanpee.no for mer info.


