Utgått

Feelux - Sidefeed for seamless extension(1.3W) DC 24V - DVR1A4B24M/S60

KopierKopier
Feelux - Sidefeed for seamless extension(1.3W) DC 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingssett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881211768

Elnummer

3298107

Leverandørens varenummer

DVR1A4B24M/S60

Typebeskrivelse

3298107

Type tilbehør/reservedel:

Tilkoblingssett

LED armatur 24V for montering på strømskinnen Monorail. Finnes i flere lengder/effekter, og en Monorail kan belastes med tilsammen 180W ved montering av flere armaturmoduler. Monorail egner seg godt for belysning av hyller, skap, nisjer etc. En rekke tilbehør for montering, dim samt avskjerming er tilgjengelig. Se www.vanpee.no for mer info.