Utgått

Feilo Sylvania - DIM REFLED 6,5W GU10 2700K 350lm 25° - 26772

KopierKopier
Feilo Sylvania - DIM REFLED 6,5W GU10 2700K 350lm  25°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5410288267722

Elnummer

3845386

Leverandørens varenummer

26772

Typebeskrivelse

3845386

Dimmebar erstatning for 50W halogen med 350 lumen lysytelse