Utgått

Feilo Sylvania - DIM REFLED 6,5W GU10 2700K 350lm 40° - 26775

KopierKopier
Feilo Sylvania - DIM REFLED 6,5W GU10 2700K 350lm  40°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5410288267753

Elnummer

3845389

Leverandørens varenummer

26775

Typebeskrivelse

3845389

Dimmebar erstatning for 50W halogen med 350 lumen lysytelse