Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Feilo Sylvania - FHE 14W/T5/840 - 2761

KopierKopier
Feilo Sylvania - FHE 14W/T5/840

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 14 W

  • Lysstrøm - 1350 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 549 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5410288027616

Elnummer

3800901

Leverandørens varenummer

2761

Typebeskrivelse

3800901

Lampeeffekt:

14 W

Lysstrøm:

1350 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

549 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

87 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

0 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

16 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

T5

LYSRØR T5 FHE 14W/840 HVIT