Utgått

Feilo Sylvania - INSTAR TREND 75 SW COOL50 AQ - 3078600

KopierKopier
Feilo Sylvania - INSTAR TREND 75 SW COOL50 AQ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet til påbygging - nei

  • Lampetype - HV-halogenlampe

  • Med lyskilde - nei

  • Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711971786009

Elnummer

3217733

Leverandørens varenummer

3078600

Typebeskrivelse

3217733

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet til påbygging:

nei

Lampetype:

HV-halogenlampe

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GX5,3

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Messing

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Merkespenning fra/til:

12...12 V

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Isoleringsklasse:

III

Bredde:

75 mm

Ytre diameter:

75 mm

Innbyggingsbredde:

75 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

85 mm

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

INSTAR TREND 75 SWING 12V ANTI