Feilo Sylvania - LYTESPAN 3 ENDESTYKKE HVIT - 2020789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Bredde - 37 mm
Høyde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025768207893
Elnummer
3214048
Leverandørens varenummer
2020789
Typebeskrivelse
3214048
Type tilbehør/reservedel:
Endelokk
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Bredde:
37 mm
Høyde:
45 mm
LYTESPAN 3 ENDESTYKKE HVIT


