Finder SpA - Astrour 12.A2.8.230.0000 - 12.A2.8.230.0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 2
Matespenningsområde - 110...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012823401829
Elnummer
1405210
Leverandørens varenummer
12.A2.8.230.0000
Typebeskrivelse
1405210
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
2
Matespenningsområde:
110...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC/DC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
52596
Gangreserve i år:
6
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
Ja
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Antall kontakter:
2
Korteste omkoblingstid kanal 2:
60 s
Antall minneplasser:
50
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
88,8 mm
Dybde:
56,5 mm
Programmering via Android App eller via produktets "joystick" Internt batteri (enkelt utskiftbart) for enkel programmering uten tilkoblet nettspenning.
Lokasjonskoordinater, enkel instilling for Europeiske land gjennon postnummer
Ferie program, og ukesprogrammering med 50 forskjellige minne senarioer.
Sommer/vintertid


