Utgått

Finder SpA - Bevegelsesdetektor - 18.61.8.230.0300

KopierKopier
Finder SpA - Bevegelsesdetektor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 9 m

  • Maks. innkoblingstid - 35 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °

  • Maks omkoblingseffekt - 1000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

18 Series

EAN/GTIN

8012823376769

Elnummer

1400742

Leverandørens varenummer

18.61.8.230.0300

Typebeskrivelse

1400742

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

9 m

Maks. innkoblingstid:

35 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...180 °

Maks omkoblingseffekt:

1000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

180 °

Optimal montasjehøyde:

1,1 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

9 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

18 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

12 s

Utkoblingsforsinkelse:

0 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Svingradius sensor, vertikal:

0...0 °

Responsverdi lys:

1...500 lx

Maks. bryteeffekt LED:

300 W

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

20 A

Min. innkoblingsstrøm:

10 A

Styrestrøm:

7 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-10...50 °C

Bredde:

88 mm

Høyde:

88 mm

Dybde:

36,5 mm

Diameter:

88 mm

Innbyggingsbredde:

60 mm

Innbyggingsdybde:

31,6 mm

Innbyggingslengde:

60 mm

Innfellingsdiameter:

60 mm

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Veggmontert PIR bevegelsesdetektor type 18.61

Med den siste utviklingen innen bevegelsesdetektor teknologi, har
dette produktet en vid synsvinkel på 180° og er spesielt utviklet for
veggmontering. Avhengig av installasjonen, kan 18.61
enheten installeres i korridorer sammen med 18.41. Den kan
også installeres i små rom som f.eks. bad eller
gjennomgangsområder.
I all hovedsak kan den installeres som en erstatning for vanlige
veggbrytere.
Den nye "TwinMirrors" teknologien bidrar til 18.61´s
kompakte og moderne design. Overvåkningsarealet er en
halvsirkel med en en radius på 9 meter.