Finder SpA - Dimmer - 15.11.8.230.0400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
15 Series
EAN/GTIN
8012823393025
Elnummer
1400732
Leverandørens varenummer
15.11.8.230.0400
Typebeskrivelse
1400732
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Andre
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
230...230 V
Nominell effekt resistiv last:
100...400 W
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7036
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell effekt induktiv last:
100...400 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
100...400 VA
Maks. bryteeffekt LED:
100 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1...6 mm²
Enhet bredde:
17,5 mm
Enhet høyde:
88,8 mm
Enhet dybde:
60,8 mm
Min. dybde på apparatboks:
70 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- 1-10 v inngang, drives av 15.10 eller andre 0-10V/1-10V dimmere
-Maks belastning 400W
-100W belastning v/bruk av energibesparende dimmbare lyskilder (kampaktlysrør, LED)
-"Leading" og "trailing edge" dimmemetoder
-Transformator funksjon (for bruk med elektromekansike transformatorer)
-Minimum dim instilling
17,5 mm bredde, modulær


