Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

FireSeal - Branntetting Fire Box 102mm - 100921

KopierKopier
FireSeal - Branntetting Fire Box 102mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innhold - 1150 kg

  • Egnet for bruk i et IP4X-system - 0 ml

  • Lengde - 254 m

  • Leveringsform - Boks

  • Bredde - 102 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350101480489

Elnummer

1204670

Leverandørens varenummer

100921

Typebeskrivelse

1204670

Innhold:

1150 kg

Egnet for bruk i et IP4X-system:

0 ml

Lengde:

254 m

Leveringsform:

Boks

Bredde:

102 m

Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, ETA, EI60/EI120, 102x102mm