FireSeal - Branntetting isolasjon, filt FireSeal Blanket D-24B - 100799
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Innhold - 2,2 kg
Lengde - 0,48 m
Leveringsform - Remser
Bredde - 0,455 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7317761018162
Elnummer
1274531
Leverandørens varenummer
100799
Typebeskrivelse
1274531
Modell / utførelse:
Andre
Innhold:
2,2 kg
Lengde:
0,48 m
Leveringsform:
Remser
Bredde:
0,455 m
Branndokumentert isolasjon, 25X100X7300mm, en bestandel i branntettesystemene FS-Flex D og FS-Flex F, kan med fordel brukes som isolasjon i flere andre FireSeal system


