FireSeal - Branntetting Kniperen Ø25mm FireSeal Kniperen SK 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Innhold - 0,2 kg
Lengde - 0,33 m
Leveringsform - Boks
Bredde - 0,025 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7317761017356
Elnummer
1274502
Leverandørens varenummer
100773
Typebeskrivelse
Gjennomføring branndokumentert
Modell / utførelse
Andre
Innhold
0,2 kg
Lengde
0,33 m
Leveringsform
Boks
Bredde
0,025 m
Brannklassifisert gjennomføring for kabler og rør, SINTEF AA-102, EI60/EI120, Ø25mm, lysåpning ca.19mm, lengde 330mm